PROTO J4557-HWT ワークステーション トップ 56-7/8 x24-13/16 インチ ウッド
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
アイテム価格 | ワークステーショントップ |
色 | ナチュラルウッドステイン |
高さ | 1.5 " |
長さ | 56.875 " |
材料 | ハードウッド |
パターン | 木地 |
厚さ | 1.5 " |
UPC | 076174408461 |
幅(Width) | 24 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 28.16 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 9403907080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。