ENPAC 5460-TARPタープカバー、長さ80インチ、幅76インチ、高さ74インチ、PVC、黄色
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
アイテム価格 | タープカバー |
色 | イエロー |
高さ | 74 " |
長さ | 80 " |
材料 | PVC |
幅(Width) | 76 " |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 6306120000 |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5275-タープ | 45.5 " | 82.5 " | ビニールコーティングされたポリエステル | 45 " | ¥114,339 | ||
5469-タープ | 74 " | 80 " | ビニールコーティングされたポリエステル | 76 " | ¥178,053 | ||
5480-タープ | 50.5 " | 115 " | ビニールコーティングされたポリエステル | 75 " | ¥205,306 | ||
5550-タープ | 50.5 " | 115 " | ビニールコーティングされたポリエステル | 75 " | ¥123,056 | ||
5117-タープ | 44 " | 60 " | PVC | 40 " | ¥71,784 | ||
5001-タープ | 44 " | 57 " | PVC | 57 " | ¥90,221 | ||
5102-タープ | 43 " | 100 " | PVC | 31 " | ¥110,823 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。