入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトソケット |
ドライブサイズ | 1" |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | 油を塗った-黒色酸化物 |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 8 |
出力タイプ | ダブルスクエア |
全体の長さ(Overall Length) | 2 13 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1.437 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J10018SS | ブラックオキサイド | 4 | 正方形である | 2.5 " | 1.125 " | ¥12,172 | |
J10024SS | ブラックオキサイド | 4 | 正方形である | 2 13 / 16 " | 1.5 " | ¥15,850 | |
J10024S | 油を塗った-黒色酸化物 | 8 | ダブルスクエア | 2 13 / 16 " | 1.5 " | ¥15,289 | |
J10026S | 油を塗った-黒色酸化物 | 8 | ダブルスクエア | 3.5 " | 1.625 " | ¥19,318 | |
J10028S | 油を塗った-黒色酸化物 | 8 | ダブルスクエア | 3.5 " | 1.75 " | ¥24,550 | |
J10029S | 油を塗った-黒色酸化物 | 8 | ダブルスクエア | 3.5 " | 1-13 / 16」 | ¥26,879 | |
J10030S | 油を塗った-黒色酸化物 | 8 | ダブルスクエア | 3.5 " | 1.875 " | ¥31,239 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。