入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリーベーンポンプ |
ボディ材質 | 真鍮 |
内蔵 | 安全弁 |
バイパス | 有り |
吐出圧力(PSI) | 最大。 250 psi |
Drive | 0.118インチ ダブルフラット |
ドライサクションリフト | 3.3のフィート |
乾燥重量 | 2.5ポンド。 |
外部救済 | 必須ではありません |
注ぐ速さ | 25gph |
流量 @ 100 psi | 25gph |
流量 @ 150 psi | 23gph |
流量 @ 200 psi | 21gph |
流量 @ 250 psi | 19gph |
流量 @ 50 psi | 27gph |
GPH | 25 |
住宅資材 | 真鍮 |
馬力 @ 100 PSI | 0.12馬力 |
馬力 @ 150 psi | 0.17馬力 |
馬力 @ 200 psi | 0.22馬力 |
馬力 @ 250 psi | 0.27馬力 |
馬力 @ 50 PSI | 0.07馬力 |
入口サイズ | 3 / 8」-18 |
インレットタイプ | NPT |
インレット/アウトレットNPTF(In。) | 3/8 |
マックス。 フロー | 35 |
最大流体粘度 | 100cP |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 160度F |
マックス。 圧力 | 250 |
マックス。 スピード | 2400 RPM |
マックス。 温度 | 158 |
製造元シリーズ | シリーズ2 |
最小 流量 | 19 |
最小動作温度 | -4度F |
最小RPM | 1000RPM |
取り付け | カーボネータークランプスタイル |
取り付けスタイル | クランプオン |
騒音レベル | 60デシベル |
公称RPM | 1,725回転 |
コンセントサイズ | 3 / 8」-18 |
コンセントタイプ | NPT |
pH範囲 | 6pH |
電源要件 | 0.27馬力 |
リリーフ圧力最大。 | 250 |
リリーフバルブの範囲 | 151~250psi |
回転 | 右回りに |
ローター素材 | 303ステンレススチール |
シール材 | ニトリル、タイプ 21 |
セルフプライミングウェット | 最大6フィートリフト |
シャフト | 303ステンレススチール |
静圧 | 100のプサイ |
TDSの解決 | 5000ppm |
UPC | 818276717078 |
バルブ構成 | バランス - 外部調整 |
バルブタイプ | プラスチックバイパス - ウルテム |
ウェットサクションリフト | 6.6のフィート |
船の重量(kg) | 1.02 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 10.92 |
原産国 | MX |
A.
A.
A.
プロダクト | モデル | 馬力 @ 150 psi | Drive | 注ぐ速さ | 馬力 @ 200 psi | 馬力 @ 250 psi | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112A035F11CA | 0.19馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 35gph | 0.24馬力 | 0.29馬力 | 48GPH | 200のプサイ | 0.27馬力 | ¥27,102 | ||
112A060F11CA | 0.23馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 60gph | 0.29馬力 | 0.35馬力 | 73GPH | 200のプサイ | 0.35馬力 | ¥27,265 | ||
102A100F11PA | 0.28馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 100gph | 0.35馬力 | 0.42馬力 | 112GPH | 200のプサイ | 0.42馬力 | ¥25,952 | ||
102A140F11PA | 0.4馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 140gph | 0.52馬力 | 0.63馬力 | 154GPH | 200のプサイ | 0.42馬力 | ¥26,636 | ||
102E100F11BA | 0.28馬力 | シングルフラット | 100gph | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | - | 0.64馬力 | ¥18,564 | ||
112A100F11AA | 0.28馬力 | 0.118インチ ダブルフラット | 100gph | 0.35馬力 | 0.42馬力 | - | - | 0.42馬力 | ¥15,201 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。