定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PROCON 102E100F11BA ロータリー ベーン ポンプ、ボルトオン、3/8 インチ NPT、100 GPH、真鍮 | CM6UTH

PROCON 102E100F11BA ロータリーベーンポンプ、ボルトオン、3/8 インチ NPT、100 GPH、真鍮

在庫あり
アイテム: CM6UTH モデル: 102E100F11BA

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,564 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ロータリーベーンポンプ
吐出圧力(PSI)最大。 250 psi
Driveシングルフラット
ドライサクションリフト3.3のフィート
乾燥重量2.5ポンド。
注ぐ速さ100gph
流量 @ 100 psi100gph
流量 @ 150 psi98gph
流量 @ 200 psi96gph
流量 @ 250 psi94gph
流量 @ 50 psi102gph
住宅資材真鍮
馬力 @ 100 PSI0.2馬力
馬力 @ 150 psi0.28馬力
馬力 @ 200 psi0.35馬力
馬力 @ 250 psi0.42馬力
馬力 @ 50 PSI0.13馬力
入口サイズ3 / 8」-18
インレットタイプNPT
最大流体粘度100cP
マックス。 使用圧力150のプサイ
Max.最大Operating Temp.動作温度160度F
マックス。 スピード2400 RPM
製造元シリーズシリーズ2
最小動作温度-4度F
最小RPM1000RPM
取り付けスタイルクランプオン
騒音レベル60デシベル
公称RPM1,725回転
コンセントサイズ3 / 8」-18
コンセントタイプNPT
pH範囲6pH
電源要件0.64馬力
製品データシートprocon-102e100f11ba.pdf
リリーフバルブの範囲151~250psi
回転右回りに
ローター素材303ステンレススチール
シール材ニトリル、タイプ 21、ノンバランス セラミック/カーボン
セルフプライミングウェット最大6フィートリフト
静圧100のプサイ
TDSの解決5000ppm
バルブ構成標準-非外部調整
バルブタイププラスチック固体 - ウルテム
ウェットサクションリフト6.6のフィート

発送情報:

船の重量(kg) 1.22

商品の詳細:

Procon 102E100F11BA ロータリー ベーン ポンプは、飲料分配、コーヒーマシン、浄水、冷却システム、工業用流体移送用途に適しています。 これは、円筒形ハウジング内の回転ローター上に羽根を備えた容積式ポンプとして動作します。 ベーンの動きにより可変チャンバーが形成され、流体がポンプの吸入側に引き込まれ、出口を通して圧縮されます。 一貫した流れ、自吸能力、柔軟性を確保し、さまざまな液体やガスを効果的に処理します。

特徴:

  • 堅牢な真鍮構造で耐久性と耐食性があり、取り付けが簡単な 3/8 インチ NPT ポートネジが付いています。
  • このポンプは 100 GPH または 300 LPH の流量を備え、信頼性が高く効果的なシール機構を実現する EPDM/ニトリル エラストマー シールを備えています。
  • 確実な取り付けのためのボルトオン取り付けタイプを提供し、効率的な操作のためのシングルフラットドライブ構成を備えています。
  • このポンプは、漏れ防止動作のための非バランス型セラミック/カーボンシールタイプを備えています。
  • 時計回りに回転するため、正確な流体制御が可能で、内部コンポーネントはカーボン製で長期にわたる信頼性を実現します。

互換性のあるアクセサリ:

  • プロコン 1113 Vバンドクランプ: 円筒状コンポーネント間の安全な接続を提供し、さまざまな用途にわたって信頼性の高い密閉性を確保します。

よくある質問:

Q. このロータリーベーンポンプを選択する際に考慮すべき点は何ですか?

A. 主な要因には、排気速度、到達真空度、流体の適合性、環境への配慮が含まれます。

Q. このロータリーベーンポンプのメンテナンスはどのようにすればよいですか?

A.

  • ポンプに摩耗、漏れ、損傷の兆候がないか定期的に検査してください。
  • ゴミが入らないようにポンプとその周囲を清潔に保ってください。
  • 適切な機能を維持するために、摩耗したベーン、シール、ガスケットを交換してください。
  • 過熱を防止し、ポンプの寿命を延ばすために、指定されたデューティ サイクルを遵守してください。
  • ベルトとプーリーの適切な張力と状態を確認します (該当する場合)。
  • メンテナンス中は、ポンプを電源から切り離すなど、適切な安全手順を実行してください。

Q. ロータリーベーンポンプを使用する場合、どのような安全上の考慮事項を考慮する必要がありますか?

A. 安全性に関する考慮事項には、適切な接地、排気ガスの排出、可燃性または有毒ガスの換気の良い場所での操作、安全な操作とメンテナンスに関するメーカーの推奨事項の遵守などが含まれます。

Q. アプリケーションに適したロータリーベーンポンプを選択するにはどうすればよいですか?

A. 流量、圧力、材料適合性、真空レベル、動作条件、サイズ、騒音、エネルギー効率を考慮して、用途に適したロータリーベーンポンプを選択できます。

Q. オイル潤滑式ロータリーベーンポンプとオイルフリーロータリーベーンポンプの違いは何ですか?

A. オイル潤滑式ロータリー ベーン ポンプはシール、潤滑、冷却にオイルを使用し、より高い真空レベルを実現します。一方、オイルフリー ベーン ポンプは自己潤滑材料または代替シーリング方法を使用してオイル汚染を防ぎます。

Q. ロータリーベーンポンプでのオイルの逆流を防ぐにはどうすればよいですか?

A.

  • 湿った蒸気または凝縮性の蒸気にはガスバラストを使用してください。
  • 推奨温度制限内で動作させてください。
  • ポンプオイルを定期的に点検し、交換してください。
  • 正しいポンプオイルの種類を選択してください。
  • コールドトラップの設置を検討してください。
  • ポンプは定期的にメンテナンスしてください。

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル馬力 @ 150 psiDrive注ぐ速さ馬力 @ 200 psi馬力 @ 250 psiマックス。 フローマックス。 圧力電源要件価格
PROCON 112A035F11CA ロータリー ベーン ポンプ、クランプオン、3/8 インチ NPT、35 GPH、真鍮 | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19馬力0.118インチ ダブルフラット35gph0.24馬力0.29馬力48GPH200のプサイ0.27馬力¥27,102
PROCON 112A060F11CA ロータリー ベーン ポンプ、クランプオン、3/8 インチ NPT、60 GPH、真鍮 | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23馬力0.118インチ ダブルフラット60gph0.29馬力0.35馬力73GPH200のプサイ0.35馬力¥27,265
PROCON 102A100F11PA ロータリー ベーン ポンプ、クランプオン、3/8 インチ NPT、100 GPH、真鍮 | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28馬力0.118インチ ダブルフラット100gph0.35馬力0.42馬力112GPH200のプサイ0.42馬力¥25,952
PROCON 102A140F11PA ロータリー ベーン ポンプ、クランプオン、3/8 インチ NPT、140 GPH、真鍮 | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4馬力0.118インチ ダブルフラット140gph0.52馬力0.63馬力154GPH200のプサイ0.42馬力¥26,636
PROCON 112A025F11CA ロータリー ベーン ポンプ、クランプオン、3/8 インチ NPT、25 GPH、真鍮 | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17馬力0.118インチ ダブルフラット25gph0.22馬力0.27馬力352500.27馬力¥29,478
PROCON 112A100F11AA ロータリー ベーン ポンプ、クランプオン、3/8 インチ NPT、100 GPH、真鍮 | CM6UTJ 112A100F11AA0.28馬力0.118インチ ダブルフラット100gph0.35馬力0.42馬力--0.42馬力¥15,201

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PROCON 102E100F11BA ロータリーベーンポンプ、ボルトオン、3/8 インチ NPT、100 GPH、真鍮
¥18,564 /単価