アイテム価格 | エアサイディング釘打機 |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
ショットあたりのCFM | 0.033 |
照合角度 | 15度 |
照合タイプ | ワイヤー/プラスチック |
色 | イエロー |
排気 | 調節可能 |
ファスナーの範囲 | 1-1/4" - 2-1/2" |
発射モード | シーケンシャル |
ヘッドスタイル | フルラウンド |
高さ | 11 9 / 16 " |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 10.5 " |
マガジン容量 | 300〜350 |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
必要な圧力 | 70から100へのpsi |
シャンク径 | "0.080へ" 0.090 |
形式 | 斜め |
先端 | XNUMX月なし |
工具重量 | 4.70ポンド |
幅(Width) | 4 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 4.09 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 37.34 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。