定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PROCON 10543 ロータリー ベーン ポンプ、クランプオン、1/2 インチ NPT、240 GPH、真鍮ハウジング

在庫あり
アイテム: CM6UTQ モデル:10543

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥27,774 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemロータリーベーンポンプ

発送情報:

船の重量(kg) 0.23

商品の詳細:

Procon 10543 ロータリー ベーン ポンプは、流体を効率的かつ一貫して移送するために使用され、さまざまな環境で不可欠なコンポーネントとなっています。 コーヒーマシンやソーダファウンテンなどの飲料分配システムに使用され、正確で一貫した液体の流れを保証します。 これらは、信頼性と安定した流量が必要とされる浄水システムにも使用されます。

特徴:

  • Procon 10543 ロータリー ベーン ポンプには、正確な動作を保証するために、前後のベアリングに公差があります。
  • 自吸で水を最大2メートルまで揚水する能力があります。
  • この Procon 真鍮ロータリー ベーン ポンプは、耐久性と耐食性を高める真鍮ハウジングを備えています。
  • 時計回りの回転動作により、一貫した制御されたポンピングを実現します。
  • このロータリーベーンポンプには 2 つのドレン穴があり、効率的な液体の排出とメンテナンスが可能です。
  • ニトリルシールが付属しており、効果的な密閉と漏れの防止を実現します。
  • このポンプには、取り付けが簡単なクランプオン取り付けシステムが装備されています。
  • 効率的かつ信頼性の高い動作を実現するプラスチック製カップリングを備えたスロット付きローターとリリーフバルブを備えています。

よくある質問:

Q. 特定の産業用途に適したロータリーポンプを選択するにはどうすればよいですか?

A. 適切なロータリーポンプを選択するには、流体の種類と特性、必要な流量、圧力、温度などの要素を考慮する必要があります。

Q. ロータリーポンプの最適な性能を確保するにはどのようなメンテナンス手順が必要ですか?

A. 定期的なメンテナンス作業には、摩耗したコンポーネントの検査と交換、漏れのチェック、可動部品の洗浄と注油、ポンプの全体的な状態の監視が含まれます。

Q. ロータリーポンプを操作する際の安全上の考慮事項や注意事項はありますか?

A. はい、オペレーターは高圧、回転要素、危険な液体などの潜在的な危険に注意する必要があります。 事故や怪我を防ぐためには、適切なトレーニングと適切な個人用保護具 (PPE) が不可欠です。

Q. 差圧スイッチと圧力伝送器の違いは何ですか?

A. 差圧スイッチはオン/オフ制御またはアラーム用途向けに設計されており、特定の設定値に基づいて個別の出力信号を提供します。一方、圧力トランスミッタは圧力データを継続的に測定および送信し、正確な監視と制御のための連続的なアナログまたはデジタル出力信号を提供します。

Q. この Procon 真鍮ロータリーベーンポンプのリリーフバルブの意味は何ですか?

A. このポンプのリリーフバルブは圧力を調整する働きがあります。 これは高温バランス型バイパス タイプで、ポンプが 99 PSI (6.5 bar) を超える圧力で作動しないようにします。

Q. このポンプは自吸用途に使用できますか?

A. はい、このポンプは水の自吸式で、最大揚程は 2 メートルです。 自吸式ポンプは、外部からの援助なしで液体をポンプに引き込むことができるため便利であり、さまざまなシナリオに適しています。

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PROCON 10543 ロータリー ベーン ポンプ、クランプオン、1/2 インチ NPT、240 GPH、真鍮ハウジング
¥27,774 /単価