PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200P マイクロホモジナイズパッケージ プレミアム
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
アイテム価格 | マイクロホモジナイズパッケージ プレミアム |
コンプライアンス | CE |
深さ | 1.98 " |
直径 | 5 mm、7 mm |
高さ | 7.875 " |
HP | 1/5 |
材料 | ステンレス鋼 |
騒音レベル | 68dB |
軸長 | 75 mm |
速度 | 5000から33,000 rpm |
電圧 | 220 |
体積範囲 | 0.03mLから10mL |
ワット数 | 144 |
幅(Width) | 2.15 " |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンプライアンス | 直径 | アイテム価格 | 速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-01200S | ULcUL | 5 mm | マイクロホモジナイズパッケージ、標準 | 5000から35,000 rpm | 120 | ¥403,044 | ||
PK-01200P | ULcUL | 5 mm、7 mm | マイクロホモジナイズパッケージ プレミアム | 5000から35,000 rpm | 120 | ¥656,333 | ||
PK-02200S | CE | 5 mm | マイクロホモジナイズパッケージ、標準 | 5000から33,000 rpm | 220 | ¥391,227 | ||
PK-01200D | ULcUL | 5 mm、7 mm | マイクロ均質化パッケージ、デラックス | 5000から35,000 rpm | 120 | ¥583,886 | ||
PK-02200D | CE | 5 mm、7 mm | マイクロ均質化パッケージ、デラックス | 5000から33,000 rpm | 220 | ¥551,924 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。