入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロホモジナイズパッケージ、標準 |
コンプライアンス | ULcUL |
深さ | 1.98 " |
直径 | 5 mm |
高さ | 7.875 " |
HP | 1/5 |
材料 | ステンレス鋼 |
騒音レベル | 68dB |
軸長 | 75 mm |
速度 | 5000から35,000 rpm |
電圧 | 120 |
体積範囲 | 0.03mLから10mL |
ワット数 | 144 |
幅(Width) | 2.15 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンプライアンス | 直径 | アイテム価格 | 速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-01200P | ULcUL | 5 mm、7 mm | マイクロホモジナイズパッケージ プレミアム | 5000から35,000 rpm | 120 | ¥708,517 | ||
PK-02200S | CE | 5 mm | マイクロホモジナイズパッケージ、標準 | 5000から33,000 rpm | 220 | ¥417,685 | ||
PK-01200D | ULcUL | 5 mm、7 mm | マイクロ均質化パッケージ、デラックス | 5000から35,000 rpm | 120 | ¥635,326 | ||
PK-02200D | CE | 5 mm、7 mm | マイクロ均質化パッケージ、デラックス | 5000から33,000 rpm | 220 | ¥545,289 | ||
PK-02200P | CE | 5 mm、7 mm | マイクロホモジナイズパッケージ プレミアム | 5000から33,000 rpm | 220 | ¥613,670 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。