PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200P マイクロホモジナイズパッケージ プレミアム
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロホモジナイズパッケージ プレミアム |
コンプライアンス | ULcUL |
深さ | 1.98 " |
直径 | 5 mm、7 mm |
高さ | 7.875 " |
HP | 1/5 |
材料 | ステンレス鋼 |
騒音レベル | 68dB |
軸長 | 75 mm |
速度 | 5000から35,000 rpm |
電圧 | 120 |
体積範囲 | 0.03mLから10mL |
ワット数 | 144 |
幅(Width) | 2.15 " |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンプライアンス | 直径 | アイテム価格 | 速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-01200S | ULcUL | 5 mm | マイクロホモジナイズパッケージ、標準 | 5000から35,000 rpm | 120 | ¥438,553 | ||
PK-02200S | CE | 5 mm | マイクロホモジナイズパッケージ、標準 | 5000から33,000 rpm | 220 | ¥417,685 | ||
PK-01200D | ULcUL | 5 mm、7 mm | マイクロ均質化パッケージ、デラックス | 5000から35,000 rpm | 120 | ¥635,326 | ||
PK-02200D | CE | 5 mm、7 mm | マイクロ均質化パッケージ、デラックス | 5000から33,000 rpm | 220 | ¥545,289 | ||
PK-02200P | CE | 5 mm、7 mm | マイクロホモジナイズパッケージ プレミアム | 5000から33,000 rpm | 220 | ¥613,670 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。