ゼネラルエレクトリック 配線用遮断器 SKHBシリーズ MicroVersaTrip
形式 | モデル | アンプ | |
---|---|---|---|
A | SKHB36BD0800 | 800A | 見積依頼
|
B | SKHB36BB0800 | 800A | 見積依頼
|
B | SKHB36BC1200 | 1200A | 見積依頼
|
B | SKHB36BD1200 | 1200A | 見積依頼
|
A | SKHB36BB1200 | 1200A | 見積依頼
|
モールドケースサーキットブレーカ、SKHBシリーズ、MicroVersaTrip
General Electric SKHB シリーズ サーキット ブレーカーは、産業用機器を短絡や過負荷の発生から保護します。 これらは、通電コンポーネント、トリップ装置、およびその他すべてのサージ機構をコンパクトなユニットに保持するための成形ケースを備えています。 これらには、長時間、短時間、瞬間、地絡、およびターゲットトリップ機能を提供する交換可能な MicroVersaTrip が付属しています。 これらの UL 認定ブレーカーは逆給電用途に適しており、50V で 480kA の遮断容量を備えています。 SKHB シリーズ サーキット ブレーカは、定格電流 800 および 1200A で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 導電率計
- 発煙カートリッジ
- プラスチックファンブレード
- 制御製品の付属品
- ころ軸受
- 油圧ホース
- 送風機
- HVACモーター
- エアレーション
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- BUSSMANN LP-CC ローピークタイムディレイヒューズ、600 VAC/300 VDC
- INGERSOLL-RAND エアドライバー
- BRADY パイプマーカー、タワーウォーター
- APPROVED VENDOR 電気シーケンサースイッチ
- AMERICAN TORCH TIP アウターキャップ
- DIXON ベントバルブ
- MERSEN FERRAZ FEYシリーズヒューズ、クラスCC
- EATON FD90シリーズカップリング
- APPROVED VENDOR メートル法試験ふるい
- ALLEGRO SAFETY アダプター/レデューサー