PRO-LINE SDC60/SGLD-627 オーバーヘッドキャビネット 60w x 12d x 14h ホワイト
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
アイテム価格 | オーバーヘッドキャビネット |
アセンブリ | 組み立て |
色 | ホワイト |
深さ | 12 " |
終了 | テクスチャードパウダーコート |
高さ | 14 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 36.29 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CSDR-627-607 | ホワイト/ブルー | 26 " | ¥134,166 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。