PRO-LINE IWB7236C テック ワークベンチ 72wx36dx30 ~ 高さ 36 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子技術者用ワークベンチ |
色 | ライトグレー |
深さ | 36 " |
エッジタイプ | Tモールド |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | ライトグレー |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 30〜36インチ |
脚のタイプ | 調節可能な高さストレート |
負荷容量 | 850ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 72 " |
作業面の素材 | ESDラミネート |
ワークベンチアセンブリ | 組み立てられていません |
船の重量(kg) | 76.5 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 185.42 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | フレームの色 | 高さ | 負荷容量 | 幅(Width) | ワークベンチアセンブリ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB6030C | ライトグレー | 30 " | ライトグレー | 30〜36インチ | 850ポンド | 60 " | 組み立てられていません | ¥162,320 | ||
IWB6036C | ライトグレー | 36 " | ライトグレー | 30〜36インチ | 850ポンド | 60 " | 組み立てられていません | ¥176,999 | ||
IWB7230C | ライトグレー | 30 " | ライトグレー | 30〜36インチ | 850ポンド | 72 " | 組み立てられていません | ¥173,480 | 見積依頼
| |
HD603030C-L14 | ライトブルー | 30 " | ライトブルー | 30〜42インチ | 5000ポンド | 60 " | 組み立てられていません | ¥182,643 | ||
HD603030C-H11 | ライトベージュ | 30 " | ライトベージュ | 30 " | 5000ポンド | 60 " | 組み立て | ¥182,643 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。