PRO-LINE HD603030C-H11 技術者用ワークベンチ 幅 60 x 奥行き 30 x 高さ 30 インチ
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
アイテム価格 | 電子技術者用ワークベンチ |
色 | ライトベージュ |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | Tモールド |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | ライトベージュ |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 30 " |
脚のタイプ | 調節可能な高さストレート |
負荷容量 | 5000ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 60 " |
作業面の素材 | ESDラミネート |
ワークベンチアセンブリ | 組み立て |
船の重量(kg) | 51.75 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | フレームの色 | 高さ | 負荷容量 | 幅(Width) | ワークベンチアセンブリ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB6030C | ライトグレー | 30 " | ライトグレー | 30〜36インチ | 850ポンド | 60 " | 組み立てられていません | ¥149,523 | ||
IWB6036C | ライトグレー | 36 " | ライトグレー | 30〜36インチ | 850ポンド | 60 " | 組み立てられていません | ¥163,044 | ||
IWB7230C | ライトグレー | 30 " | ライトグレー | 30〜36インチ | 850ポンド | 72 " | 組み立てられていません | ¥159,804 | 見積依頼
| |
IWB7236C | ライトグレー | 36 " | ライトグレー | 30〜36インチ | 850ポンド | 72 " | 組み立てられていません | ¥156,321 | 見積依頼
| |
HD603030C-L14 | ライトブルー | 30 " | ライトブルー | 30〜42インチ | 5000ポンド | 60 " | 組み立てられていません | ¥175,206 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。