PRO-LINE HD603030C-L14 技術者用ワークベンチ 幅 60 x 奥行き 30 x 高さ 30 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子技術者用ワークベンチ |
色 | ライトブルー |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | Tモールド |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | ライトブルー |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 30〜42インチ |
脚のタイプ | 調節可能な高さストレート |
負荷容量 | 5000ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 60 " |
作業面の素材 | ESDラミネート |
ワークベンチアセンブリ | 組み立てられていません |
船の重量(kg) | 51.75 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | フレームの色 | 高さ | 負荷容量 | 幅(Width) | ワークベンチアセンブリ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB6030C | ライトグレー | 30 " | ライトグレー | 30〜36インチ | 850ポンド | 60 " | 組み立てられていません | ¥162,320 | ||
IWB6036C | ライトグレー | 36 " | ライトグレー | 30〜36インチ | 850ポンド | 60 " | 組み立てられていません | ¥176,999 | ||
IWB7230C | ライトグレー | 30 " | ライトグレー | 30〜36インチ | 850ポンド | 72 " | 組み立てられていません | ¥173,480 | 見積依頼
| |
IWB7236C | ライトグレー | 36 " | ライトグレー | 30〜36インチ | 850ポンド | 72 " | 組み立てられていません | ¥169,698 | 見積依頼
| |
HD603030C-H11 | ライトベージュ | 30 " | ライトベージュ | 30 " | 5000ポンド | 60 " | 組み立て | ¥182,643 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。