入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 袋ナット |
アダプターの種類 | キャップ |
女性のJICサイズ(インチ) | 7 / 8-14 |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
継手材料 | 鋼 |
長さ | 0.84 " |
最大 作動圧力 | 3000のプサイ |
ねじの種類 | 女性JIC |
UPC | 678146187673 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | アイテム価格 | 長さ | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
210292-12S | 三価クロム亜鉛 | 袋ナット | 0.91 " | 3000のプサイ | ¥2,037 | |
210292-16S | 三価クロム亜鉛 | 袋ナット | 1.02 " | 3000のプサイ | ¥2,717 | |
210292-4S | 三価クロム亜鉛 | 袋ナット | 0.59 " | 5000のプサイ | ¥669 | |
210292-6S | 三価クロム亜鉛 | 袋ナット | 0.62 " | 4000 PSI | ¥799 | |
210292-8S | 三価クロム亜鉛 | 袋ナット | 0.75 " | 4000 PSI | ¥1,060 | |
210292-14S | 三価クロメート亜鉛 | 油圧ホースアダプター | 1" | 2500 | ¥1,982 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。