入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | ステンレス鋼 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | フルポート |
コンプライアンス | MSS SP-110、WW V-35、タイプII、クラスAスタイル3、ANSI B1.20.1、NSF 61-G、鉛フリー |
接続タイプ | FPT×FPT |
ハンドル材料 | ダクロメットコーティング鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 鍛造真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -20度から300度F |
バルブ構造 | 玉 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 5.16 |
船の長さ(cm) | 10.31 |
船幅(cm) | 3.15 |
HSコード | 8481801085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。