APPROVED VENDOR 24W704油圧リザーバー20ガロン容量
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
アイテム価格 | 油圧リザーバー |
構造 | 11ゲージスチール |
ドレン栓 | 3 / 4 NPT |
終了 | ブラックインダストリアルPUペイント |
ブナNカバーガスケット | |
高さ | 14.25 " |
長さ | 26.25 " |
取り付け | 水平な |
名目能力 | 20ギャル。 |
戻りポート | 3 / 4 NPT |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 41.73 |
船高(cm) | 38.61 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 51.05 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。