OK INDUSTRIES 手動ワイヤーラップツール
形式 | モデル | 針金ゲージ | ハンドルの色 | ハンドル材料 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 個数 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G200/R3278 | 18〜32 AWG | グリーン | レキサン | 手動ワイヤラップツール | 5.25 " | Lexanハウジング | 1 | - | ¥33,139 | |
B | G100/R3278 | 18〜32 AWG | シルバー | アルミニウム | 手動ワイヤラップツール | 5.25 " | アルミニウムハウジング | 1 | - | ¥41,919 | |
C | G100 / R3278FL | 18〜32 AWG | 青 | アルミニウム | ライト付き手動ワイヤーラップツール | 5.25 " | 絶縁アルミニウムハウジング | 1 | - | ¥43,996 | |
D | WWK-1 | 18〜32 AWG | グリーン | レキサン | 手動ワイヤラップツールキット | 5.25 " | Lexanハウジング | 6 | - | ¥103,162 | |
E | HW-20 | 20 AWG | シルバー | 金属 | 手動ワイヤラップツール | 6.5 " | 金属ハウジング | 1 | 0.218 " | ¥19,135 | |
F | HW-224LH | 22-24 AWG | シルバー | 金属 | 手動ワイヤラップツール | 6.5 " | 金属ハウジング | 1 | 0.218 " | ¥16,649 | |
G | HW-30 | 30 AWG | シルバー | 金属 | 手動ワイヤラップツール | 5.625 " | 金属ハウジング | 1 | 0.125 " | ¥20,929 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クラッチプレートとパッドホルダー
- ストレートラダー
- 吸引フランジ
- 家禽網
- ステッパモータ
- ハードウェア用品
- アンカー
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- ペイントと壁紙ツール
- ラボの消耗品
- LITTLE GIANT 棚ユニット
- ARGOS TECHNOLOGIES ロングピペットチップ、容量10uL、標準
- SUPER-STRUT コンボチャンネル
- SUPER-STRUT M778シリーズチャンネルビームCクランプ
- HOFFMAN ワイヤーウェイ亜鉛メッキユニバーサルUコネクタに配置
- SPEARS VALVES PVC Y チェック バルブ、トゥルー ユニオン スレッド エンド、FKM
- SANDUSKY LEE 移動式輸送用保管キャビネット
- STREAMLIGHT ハンドヘルド懐中電灯
- NIBCO DWV カップリング、ABS
- BALDOR / DODGE SXRボールベアリング