入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動ワイヤラップツール |
ハンドルの色 | グリーン |
ハンドル材料 | レキサン |
長さ | 5.25 " |
材料 | Lexanハウジング |
個数 | 1 |
針金ゲージ | 18〜32 AWG |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8205598000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 針金ゲージ | ハンドルの色 | ハンドル材料 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 個数 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G100/R3278 | 18〜32 AWG | シルバー | アルミニウム | 手動ワイヤラップツール | 5.25 " | アルミニウムハウジング | 1 | - | ¥41,919 | ||
G100 / R3278FL | 18〜32 AWG | 青 | アルミニウム | ライト付き手動ワイヤーラップツール | 5.25 " | 絶縁アルミニウムハウジング | 1 | - | ¥43,996 | ||
WWK-1 | 18〜32 AWG | グリーン | レキサン | 手動ワイヤラップツールキット | 5.25 " | Lexanハウジング | 6 | - | ¥103,693 | ||
HW-20 | 20 AWG | シルバー | 金属 | 手動ワイヤラップツール | 6.5 " | 金属ハウジング | 1 | 0.218 " | ¥19,135 | ||
HW-224LH | 22-24 AWG | シルバー | 金属 | 手動ワイヤラップツール | 6.5 " | 金属ハウジング | 1 | 0.218 " | ¥16,660 | ||
HW-30 | 30 AWG | シルバー | 金属 | 手動ワイヤラップツール | 5.625 " | 金属ハウジング | 1 | 0.125 " | ¥20,929 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。