APPROVED VENDOR 24W702油圧リザーバー8ガロン容量
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
アイテム価格 | 油圧リザーバー |
構造 | 11ゲージスチール |
ドレン栓 | 3 / 4 NPT |
終了 | ブラックインダストリアルPUペイント |
ブナNカバーガスケット | |
高さ | 18.125 " |
長さ | 14.25 " |
取り付け | 垂直 |
名目能力 | 8ギャル。 |
戻りポート | 3 / 4 NPT |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 21.17 |
船高(cm) | 52.83 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。