APPROVED VENDOR 24W703油圧リザーバー10ガロン容量
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
アイテム価格 | 油圧リザーバー |
構造 | 11ゲージスチール |
ドレン栓 | 3 / 4 NPT |
終了 | ブラックインダストリアルPUペイント |
ブナNカバーガスケット | |
高さ | 12.25 " |
長さ | 22.25 " |
取り付け | 水平な |
名目能力 | 10ギャル。 |
戻りポート | 3 / 4 NPT |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 28.74 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 42.93 |
HSコード | 7310290050 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。