定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PRO-LINE107-401NLボールバルブ真ちゅうフルポート1/4インチ| AF9TTD 30UN18

PRO-LINE 107-401NL ボールバルブ 黄銅 フルポート 1/4インチ

在庫あり
アイテム:AF9TTD モデル:107-401NL相互参照:30UN18

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,594 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料ステンレス鋼
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質真鍮
ボディスタイルフルポート
コンプライアンスMSS SP-110、WW V-35、タイプII、クラスAスタイル3、ANSI B1.20.1、NSF 61-G、鉛フリー
接続タイプFPT×FPT
ハンドル材料ダクロメットコーティング鋼
ハンドルタイプレバー
マックス。 圧力600 psiのWOG
最大蒸気圧150のPSI WSP
パイプサイズ1 / 4 "
ポートフル
シール材PTFE
シート素材PTFE
ステム素材鍛造真鍮
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-20度から300度F
バルブ構造

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)3.66
船の長さ(cm)6.5
船幅(cm)1.85
HSコード8481801085

製品バリエーション

プロダクトモデルコンプライアンスパイプサイズ価格
PRO-LINE107-403NLボールバルブ真ちゅうフルポート1/2インチ| AF9TTC 30UN17 107-403NLMSS SP-110、WW V-35、タイプII、クラスAスタイル3、ANSI B1.20.1、NSF 61-G、鉛フリー1 / 2 "¥3,497
PRO-LINE107-402NLボールバルブ真ちゅうフルポート3/8インチ| AF9TTE 30UN19 107-402NLMSS SP-110、WW-V-35、タイプII、クラスAスタイル3、ANSI B1.20.1、NSF 61-G、鉛フリー3 / 8 "¥3,087

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PRO-LINE 107-401NL ボールバルブ 黄銅 フルポート 1/4インチ
¥2,594 /単価