CJT KOOLCARB テーパー長ドリルビット
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17401250 | 0.1250 | 分数インチ | 1 13 / 16 " | 4.25 " | 1 / 8 " | ¥41,613 | |
A | 17401406 | 0.1406 | 分数インチ | 2" | 4.437 " | 9 / 64 " | ¥44,327 | |
A | 17401562 | 0.1562 | 分数インチ | 2 7 / 32 " | 4 21 / 32 " | 5 / 32 " | ¥44,327 | |
A | 17401575 | 0.1575 | メトリック | 56.3 mm | 118.2 mm | 4.00 mm | ¥44,327 | |
A | 17401719 | 0.1719 | 分数インチ | 2.437 " | 4 21 / 32 " | 11 / 64 " | ¥44,327 | |
A | 17401772 | 0.1772 | メトリック | 66.7 mm | 127 mm | 4.50 mm | ¥44,327 | |
A | 17401875 | 0.1875 | 分数インチ | 2.625 " | 5" | 3 / 16 " | ¥44,327 | |
A | 17401969 | 0.1969 | メトリック | 72.28 mm | 133.3 mm | 5.00 mm | ¥44,327 | |
A | 17402031 | 0.2031 | 分数インチ | 2 13 / 16 " | 5.25 " | 13 / 64 " | ¥44,327 | |
A | 17402188 | 0.2188 | 分数インチ | 3" | 5.437 " | 7 / 32 " | ¥39,161 | |
A | 17402344 | 0.2344 | 分数インチ | 3 9 / 32 " | 5.75 " | 15 / 64 " | ¥42,763 | |
A | 17402362 | 0.2362 | メトリック | 83.3 mm | 146 mm | 6.00 mm | ¥48,626 | |
A | 17402500 | 0.2500 | 分数インチ | 3.437 " | 5.875 " | 1 / 4 " | ¥48,626 | |
A | 17402656 | 0.2656 | 分数インチ | 3 9 / 16 " | 6" | 17 / 64 " | ¥52,440 | |
A | 17403125 | 0.3125 | 分数インチ | 3 11 / 16 " | 6.125 " | 5 / 16 " | ¥49,523 | |
A | 17403281 | 0.3281 | 分数インチ | 3 13 / 16 " | 6.25 " | 21 / 64 " | ¥56,255 | |
A | 17403438 | 0.3438 | 分数インチ | 3 13 / 16 " | 6.25 " | 11 / 32 " | ¥58,021 | |
A | 17403750 | 0.3750 | 分数インチ | 3 15 / 16 " | 6.375 " | 3 / 8 " | ¥57,409 | |
A | 17404062 | 0.4062 | 分数インチ | 4 1 / 16 " | 6.5 " | 13 / 32 " | ¥62,262 | |
A | 17404375 | 0.4375 | 分数インチ | 4.187 " | 6.625 " | 7 / 16 " | ¥63,966 | |
A | 17404531 | 0.4531 | 分数インチ | 4 5 / 16 " | 6.75 " | 29 / 64 " | ¥63,966 | |
A | 17404688 | 0.4688 | 分数インチ | 4 5 / 16 " | 6.75 " | 15 / 32 " | ¥66,242 | |
A | 17404844 | 0.4844 | 分数インチ | 4 9 / 16 " | 7" | 31 / 64 " | ¥70,471 | |
A | 17405000 | 0.5000 | 分数インチ | 4 9 / 16 " | 7" | 1 / 2 " | ¥71,748 | |
A | 17405312 | 0.5312 | 分数インチ | 4 11 / 16 " | 7.125 " | 17 / 32 " | ¥72,789 | |
A | 17405625 | 0.5625 | 分数インチ | 4 13 / 16 " | 7.25 " | 9 / 16 " | ¥74,115 | |
A | 17405938 | 0.5938 | 分数インチ | 4 13 / 16 " | 7.25 " | 19 / 32 " | ¥88,006 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ステンシルインク
- ROシステムアクセサリ
- ステンレス鋼棒ストック
- 耐食性デバイス
- 土壌ガス/蒸気プローブアクセサリ
- ユーティリティカート
- ルーフベンチレーター
- オフィスおよび医療カート
- 特殊ヒーター
- インデックス可能なインサート
- COLSON キャスターホイール
- LOC-LINE Bsptコネクタ
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ファルコンスプロケット
- VERMONT AMERICAN ねじピッチゲージ
- HOFFMAN タイプ 4X 連続ヒンジ EMC ジャンクション ボックス
- APOLLO VALVES 121TシリーズブロンズシートNPTグローブバルブ
- ANVIL 緑色のロングスロットチャネル
- WESTWARD タングステン電極
- ANSELL 70-761 Hyflex コーティングなし耐切創手袋
- BALDOR / DODGE GTEZ ボールベアリング