入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テーパー長さドリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.1562 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 5 / 32 " |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 2 7 / 32 " |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 4 21 / 32 " |
ポイント角度 | 125度 |
ポイントタイプ | 4ファセットが薄くなりました |
シャンク径 | 5 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17401250 | 0.1250 | 分数インチ | 1 13 / 16 " | 4.25 " | 1 / 8 " | ¥40,109 | |
17401406 | 0.1406 | 分数インチ | 2" | 4.437 " | 9 / 64 " | ¥42,723 | |
17401575 | 0.1575 | メトリック | 56.3 mm | 118.2 mm | 4.00 mm | ¥42,735 | |
17401719 | 0.1719 | 分数インチ | 2.437 " | 4 21 / 32 " | 11 / 64 " | ¥42,723 | |
17401772 | 0.1772 | メトリック | 66.7 mm | 127 mm | 4.50 mm | ¥42,723 | |
17401875 | 0.1875 | 分数インチ | 2.625 " | 5" | 3 / 16 " | ¥42,735 | |
17401969 | 0.1969 | メトリック | 72.28 mm | 133.3 mm | 5.00 mm | ¥42,723 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。