AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15KW-8電気ヒーター、15 KW、8インチダクト
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
アイテム価格 | 密閉空間ヒーター |
アンプ | 26A |
ボックス素材 | 鋼 |
ところで | 51216 BTU |
色 | シルバー |
排気圧力 | 144度F |
排気温度 | 144度F |
フレーム材料 | アルミニウム |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 27 " |
入口サイズ | 8" |
長さ | 32 " |
相 | 3 |
出力 | 7 kW |
シャットダウン温度 | 170度F |
開始タイプ | オートマチック |
サクションリフト | 15 Ft。 |
電圧 | 440V AC |
幅(Width) | 37.5 " |
船の重量(kg) | 65.25 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | ところで | 高さ | 長さ | 相 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVF-7KW-8 | 28A | 23900 BTU | 16 " | 27 " | 1 | 230V AC | 15.5 " | ¥1,405,545 | ||
SVF-10KW-8 | 15A | 34145 BTU | - | - | 3 | 440V AC | - | ¥1,235,127 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。