AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10KW-8電気ヒーター、10.5 KW、8インチダクト
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉空間ヒーター |
アンプ | 15A |
ところで | 34145 BTU |
色 | シルバー |
フレーム材料 | アルミニウム |
周波数 | 60 Hz |
kW | 10キロワット |
相 | 3 |
出力 | 7 kW |
電圧 | 440V AC |
船の重量(kg) | 27.45 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | ところで | 高さ | 長さ | 相 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVF-7KW-8 | 28A | 23900 BTU | 16 " | 27 " | 1 | 230V AC | 15.5 " | ¥1,415,128 | ||
SVF-15KW-8 | 26A | 51216 BTU | 27 " | 32 " | 3 | 440V AC | 37.5 " | ¥1,976,945 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。