入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧セレクターバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
容量 | 20 GPM |
マックス。 圧力 | 2500のプサイ |
NPTポート | 1/2インチ |
全体の高さ | 2.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.125 " |
全幅 | 3.25 " |
役職 | 2 |
方法 | 3 |
船の重量(kg) | 1.87 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8481200010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-4A1E | 40 GPM | 3.25 " | 5.5 " | 4.25 " | ¥61,329 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。