PRINCE DS-4A1E バルブセレクター
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
アイテム価格 | 油圧セレクターバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
容量 | 40 GPM |
マックス。 圧力 | 2500のプサイ |
NPTポート | 3/4インチ |
全体の高さ | 3.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
全幅 | 4.25 " |
役職 | 2 |
方法 | 4 |
船の重量(kg) | 5.26 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8481200010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-2A1D | 20 GPM | 2.25 " | 5.125 " | 3.25 " | ¥39,639 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。