PRINCE PMC-5630 シリンダー油圧 4 インチボア x 30 インチストローク
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ボア径 | 4" |
終了 | 赤く塗られた |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 2500のプサイ |
ピン径 | 2" |
ピストン材質 | ダクタイル鋳鉄 |
ピストンロッド | 洗練されたクロム |
ピストンシール | 鋳鉄 |
ポートサイズ | 1 / 2 " |
後退 | 39インチ |
リング素材 | 鋳鉄 |
ロッド径 | 2" |
ロッドシール | ウレタンUカップ |
ストローク | 30 " |
チューブ | 厚肉研ぎ棒 |
タイプ | 複動溶接 |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 113.54 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | マックス。 圧力 | ピン径 | ポートサイズ | ロッド径 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-5408 | 2-1 / 2」 | 2500のプサイ | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8」 | 8" | - | 見積依頼
|
PMC-5648 | 4" | 2500のプサイ | 2" | 1 / 2 " | 2" | 48 " | ¥229,408 | |
PMC-5416 | 2-1 / 2」 | 2500のプサイ | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8」 | 16 " | ¥100,442 | |
PMC-5424 | 2-1 / 2」 | 2500のプサイ | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8」 | 24 " | ¥109,312 | |
PMC-8320 | 3" | 2500のプサイ | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2」 | 20 " | ¥115,912 | |
PMC-8330 | 3" | 1839 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2」 | 30 " | ¥125,851 | |
PMC-5530 | 3-1 / 2」 | 1407 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2」 | 30 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。