PRINCE PMC-5408 シリンダー油圧 2 1/2 インチボア x 8 インチストローク
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
ボア径 | 2-1 / 2」 |
終了 | 赤く塗られた |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 2500のプサイ |
ピン径 | 1.375 " |
ピストン材質 | ダクタイル鋳鉄 |
ピストンロッド | 洗練されたクロム |
ピストンシール | 鋳鉄 |
ポートサイズ | 3 / 8 " |
後退 | 16インチ |
リング素材 | 鋳鉄 |
ロッド径 | 1-3 / 8」 |
ロッドシール | ウレタンUカップ |
ストローク | 8" |
チューブ | 厚肉研ぎ棒 |
タイプ | 複動溶接 |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 59.18 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8412210075 |
原産国 | US |
モデル | ボア径 | マックス。 圧力 | ピン径 | ポートサイズ | ロッド径 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-5648 | 4" | 2500のプサイ | 2" | 1 / 2 " | 2" | 48 " | ¥229,408 | |
PMC-5416 | 2-1 / 2」 | 2500のプサイ | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8」 | 16 " | ¥100,442 | |
PMC-5424 | 2-1 / 2」 | 2500のプサイ | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8」 | 24 " | ¥109,312 | |
PMC-8320 | 3" | 2500のプサイ | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2」 | 20 " | ¥115,912 | |
PMC-8330 | 3" | 1839 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2」 | 30 " | ¥125,851 | |
PMC-5530 | 3-1 / 2」 | 1407 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2」 | 30 " | - | 見積依頼
|
PMC-5536 | 3-1 / 2」 | 1007 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2」 | 36 " | ¥149,000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。