PRECISION COILS SP1021212N ヒートコイル 600cfm 3.8gpm 6 x 12-1/8 x 12-3/8
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
アイテム価格 | 加熱コイル |
エアーフロー | CFM 600 |
ケーシング材 | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 |
接続タイプ | MPT銅線 |
フロー容量 | 3.8 gpm |
フィードの数 | 1 |
行の数 | 2 |
キャパシティ | 37.1メガバイト |
チューブ材質 | 銅 |
直径外のチューブ | 5 / 8 " |
チューブの壁の厚さ | 0.2 " |
船の重量(kg) | 5.58 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 7322900045 |
原産国 | US |
モデル | エアーフロー | 価格 | |
---|---|---|---|
SP101612N | CFM 375 | ¥88,980 | |
SP101912N | CFM 450 | ¥92,384 | |
SP1011212N | CFM 600 | ¥98,036 | |
SP1011224N | CFM 1200 | ¥118,443 | |
SP1011524N | CFM 1500 | ¥126,375 | |
SP1011824N | CFM 1800 | ¥135,445 | |
SP102612N | CFM 375 | ¥120,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。