入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 加熱コイル |
エアーフロー | CFM 450 |
ケーシング材 | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 |
接続タイプ | MPT銅線 |
フロー容量 | 1.3 gpm |
フィードの数 | 1 |
行の数 | 1 |
キャパシティ | 12.7メガバイト |
チューブ材質 | 銅 |
直径外のチューブ | 5 / 8 " |
チューブの壁の厚さ | 0.2 " |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 7322900045 |
原産国 | US |
モデル | エアーフロー | 価格 | |
---|---|---|---|
SP101612N | CFM 375 | ¥88,980 | |
SP1011212N | CFM 600 | ¥98,036 | |
SP1011224N | CFM 1200 | ¥118,443 | |
SP1011524N | CFM 1500 | ¥126,375 | |
SP1011824N | CFM 1800 | ¥135,445 | |
SP102612N | CFM 375 | ¥120,710 | |
SP102912N | CFM 450 | ¥130,921 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。