入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバーシム |
内部径 | 1.25 " |
内径内許容範囲 | +0.011 " |
材料 | 低炭素鋼 |
外径 | 1.75 " |
外径許容範囲 | +/- 0.002 " |
ロックウェル硬度 | B90 |
気性 | フルハード |
抗張力 | 80,000のプサイ |
厚さ | 0.038 mm |
厚さの許容 | +/- 0.00015 " |
UPC | 10655332252428 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207706060 |
原産国 | US |
モデル | 抗張力 | 色 | 内部径 | 厚さ | 厚さの許容 | 内径内許容範囲 | 材料 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25101 | 80,000のプサイ | - | 0.375 " | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 0.625 " | ¥2,624 | |
25102 | 80,000のプサイ | - | 0.375 " | 0.038 mm | +/- 0.00015 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 0.625 " | ¥2,513 | |
25121 | 80,000のプサイ | - | 0.500 " | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 0.75 " | ¥2,305 | |
25122 | 80,000のプサイ | - | 0.500 " | 0.038 mm | +/- 0.00015 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 0.75 " | ¥2,560 | |
25141 | 80,000のプサイ | - | 0.625 " | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1" | ¥2,679 | |
25142 | 80,000のプサイ | - | 0.625 " | 0.038 mm | +/- 0.00015 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1" | ¥3,081 | |
25158 | 80,000のプサイ | - | 0.625 " | 2.362 mm | +/- 0.003 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1" | ¥3,319 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。