EDWARDS SIGNALING ダクト検出器コントローラー
形式 | モデル | アラーム電流 | 周りの派遣社員。 範囲 | 高さ | 長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SD-4WJ | 35ミリアンペア | -20から158 F | 5.437 " | 14.5 " | 20〜31 VDC、24V DC、24V AC、120V AC、220 / 240V AC | ¥51,333 | |
A | SD-CT | 124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac | -4から158 F | 5.45 " | 5 13 / 16 " | 24 VAC / DC、120 VAC、220 VAC | ¥26,976 | |
A | SD-CJ | 124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac | -4から158 F | 5.45 " | 5 13 / 16 " | 24 VAC / DC、120 VAC、220 VAC | ¥25,823 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接手袋
- アングルグラインダー
- ハードウェアクロス
- パイプカップリング
- ドラムリフターアクセサリー
- 浴槽/蛇口
- 研磨バンドとロール
- キャスターとホイール
- ドアハードウェア
- 空気の動き
- ALPHA FITTINGS ストリートエルボー、90度
- SAFEWAY パイオニアインターチェンジカプラー、スチール、3/8
- WKM DYNACENTRIC バタフライバルブ
- BOSCH ガラスとタイルのビットセット
- KIPP M5ネジサイズミニウィングノブ
- APPROVED VENDOR レデューサー
- EATON パワーペデスタルベースエクステンション
- KERN AND SOHN GAB-Nシリーズ台はかり
- GENERAL ELECTRIC バスプラグ