KERN AND SOHN GAB-N シリーズ ベンチ スケール
形式 | モデル | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 校正値 | ハウジングの寸法 | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | 計量面の深さ | 計量面幅 | ハウジングの長さ | 入力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GAB 30K5DNM | 1g | 0.005、0.01Kg | 320 X 330 X 125ミリメートル | 10g | 225 mm | 294 mm | 330 mm | AC220~240V | ¥60,365 | |
B | GAB 6K0.05N | 50mg | - | 320 X 330 X 125ミリメートル | 500mg | 225 mm | 294 mm | 330 mm | AC220~240V | ¥76,917 | |
C | GAB 12K0.1N | 100mg | - | 320 X 330 X 125ミリメートル | 1g | 225 mm | 294 mm | 330 mm | AC110~230V | ¥76,917 | |
D | GAB 30K0.2N | 200mg | - | 320 X 330 X 125ミリメートル | 2g | 225 mm | 294 mm | 330 mm | AC220~240V | ¥76,917 | |
E | GAB 6K1DNM | 200mg | 0.001、0.002Kg | 320 X 345 X 125ミリメートル | 2g | 225 mm | 295 mm | 345 mm | AC110~230V | ¥60,365 | |
F | GAB 15K2DNM | 500mg | 2、5g | 320 X 330 X 125ミリメートル | 5g | 230 mm | 300 mm | 330 mm | AC110~230V | ¥60,365 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソーラー充電器
- 柔軟なバリアシステム
- タップレンチ
- カートンステープル
- 金網布
- 油圧システムコンポーネント
- エンジン
- フードサービス機器および機器
- データ記録
- 舗装の品質
- CARLING TECHNOLOGIES DPSTトグルスイッチ
- HALLOWELL サイドおよびバックレールキット
- OIL-DRI 吸収性靴下
- ANVIL アダプター
- MARATHON MOTORS 汎用モーター、単相、完全密閉型、リジッドベース
- EATON E59 シリーズ iProx プログラム可能誘導型近接センサー
- INGERSOLL-RAND エアフィルターアセンブリ
- GRAINGER サクションアセンブリ
- DAYTON バルブステム
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E10、エラストマーカップリング