KERN AND SOHN GAB 12K0.1N ベンチスケール、最大 12000g 計量、最小表示0.1g
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
アイテム価格 | バランススケール |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
ケース幅 | 320 mm |
桁サイズ | 24 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 320 X 330 X 125ミリメートル |
住宅の高さ | 125 mm |
ハウジングの長さ | 330 mm |
入力電圧 | AC110~230V |
直線性 | +/- 0.3g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | 0度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-gab-12k0-1n.pdf |
読みやすさ | 0.1g |
長方形計量面サイズ | 294 x 225 mm |
再現性 | 0.1g |
整定時間 | 2秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 100mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 1g |
Units | グラム、キロ |
秤量 | 12kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面の深さ | 225 mm |
計量面幅 | 294 mm |
船の重量(kg) | 4.2 |
船高(cm) | 21 |
船の長さ(cm) | 38 |
船幅(cm) | 45 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 校正値 | ハウジングの寸法 | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | 計量面の深さ | 計量面幅 | ハウジングの長さ | 入力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAB 15K2DNM | 500mg | 2、5g | 320 X 330 X 125ミリメートル | 5g | 230 mm | 300 mm | 330 mm | AC110~230V | ¥60,365 | ||
GAB 30K0.2N | 200mg | - | 320 X 330 X 125ミリメートル | 2g | 225 mm | 294 mm | 330 mm | AC220~240V | ¥76,917 | ||
GAB 30K5DNM | 1g | 0.005、0.01Kg | 320 X 330 X 125ミリメートル | 10g | 225 mm | 294 mm | 330 mm | AC220~240V | ¥60,365 | ||
GAB 6K0.05N | 50mg | - | 320 X 330 X 125ミリメートル | 500mg | 225 mm | 294 mm | 330 mm | AC220~240V | ¥76,917 | ||
GAB 6K1DNM | 200mg | 0.001、0.002Kg | 320 X 345 X 125ミリメートル | 2g | 225 mm | 295 mm | 345 mm | AC110~230V | ¥60,365 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。