定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PRECISION BRAND 24470 アーバー シム スチール 0.0100 x 2 ID - 10 個パック | AE3TNW 5FY27

PRECISION BRAND 24470アーバーシム鋼0.0100x 2Id-10パック

在庫あり
アイテム:AE3TNW モデル:24470相互参照:5FY27

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,213 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemアーバースペーサー
内部径2"
内径内許容範囲+0.011 "
キー溝の深さ3 / 16 "
キー溝の幅1 / 2 "
材料低炭素鋼
外径2.75 "
外径許容範囲+/- 0.002 "
ロックウェル硬度B90
気性フルハード
抗張力80,000のプサイ
厚さ0.254 mm
厚さの許容+/- 0.0008 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)7.11
HSコード8207706060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル内部径キー溝の幅外径ロックウェル硬度厚さ厚さの許容価格
PRECISION BRAND 24101 アーバー シム スチール 0.0010 x 3/8 ID - 10 個パック | AE3RLD 5FA68 241010.375 "1 / 8 "0.625 "B900.025 mm+/- 0.0001 "¥2,609
PRECISION BRAND 24102 アーバー シム スチール 0.0015 x 3/8 ID - 10 個パック | AE3RLE 5FA69 241020.375 "1 / 8 "0.625 "B900.038 mm+/- 0.0002 "¥2,601
PRECISION BRAND 24103 アーバー シム スチール 0.0020 x 3/8 ID - 10 個パック | AE3RLF 5FA70 241030.375 "1 / 8 "0.625 "B900.051 mm+/- 0.0002 "¥2,577
PRECISION BRAND 24104 アーバー シム スチール 0.0030 x 3/8 ID - 10 個パック | AE3RLG 5FA71 241040.375 "1 / 8 "0.625 "B900.076 mm+/- 0.0003 "¥2,462
PRECISION BRAND 24105 アーバー シム スチール 0.0040 x 3/8 ID - 10 個パック | AE3RLH 5FA72 241050.375 "1 / 8 "0.625 "B900.102 mm+/- 0.0005 "¥2,462
PRECISION BRAND 24106 アーバー シム スチール 0.0050 x 3/8 ID - 10 個パック | AE3RLJ 5FA73 241060.375 "1 / 8 "0.625 "B900.127 mm+/- 0.0005 "¥2,303
PRECISION BRAND 24107 アーバー シム スチール 0.0060 x 3/8 ID - 10 個パック | AE3RLK 5FA74 241070.375 "1 / 8 "0.625 "B900.152 mm+/- 0.0005 "¥2,186

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PRECISION BRAND 24470アーバーシム鋼0.0100x 2Id-10パック
¥4,213 /単価