ダーラム マニュファクチャリング バー クレードル トラック
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BCTE-2860-4K-95 | 28.13 " | 60 " | 4000ポンド。 | 28 " | ¥183,071 | |
B | BCT-2860-10K-95 | 30.25 " | 60 " | 10000ポンド。 | 28.5 " | ¥295,902 | |
C | BCT-2896-10K-95 | 30.25 " | 96 " | 10000ポンド。 | 28.5 " | ¥338,225 | |
D | BCTE-2836-4K-95 | 34.5 " | 36 " | 4000ポンド。 | 28 " | ¥114,196 | |
E | BCTE-2848-4K-95 | 34.5 " | 48 " | 4000ポンド。 | 28 " | ¥119,435 | |
F | BCTE-2824-4K-95 | 34.5 " | 24 " | 4000ポンド。 | 28 " | ¥109,826 | |
G | BCTEH-2860-5K-95 | 40.88 " | 60 " | 5000ポンド。 | 28 " | ¥197,997 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 六角シャンクドリルビットセット
- シャフトカラー
- 空気圧掃除機
- ナットとワッシャー
- 照明制御システムコンポーネント
- リレー
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- ガス溶接装置
- 温度と湿度の測定
- グラスファイバー
- BATTALION 住宅用フラッシュボルト
- WIREMOLD 500レースウェイのレースウェイフィッティング
- SIEMENS モールドケースサーキットブレーカ、QFシリーズ
- BOSTON GEAR SSシリーズ、まがりばかさ歯車
- BANJO FITTINGS バルブピン
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、3 / 8-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 標準ボールバルブ、スピゴットエンド、EPDM
- SPEARS VALVES PVC Y-チェックバルブ、フランジ付きエンド、EPDM
- OIL SAFE スパウトバルブキット
- Cementex USA メトリック ソケット セット、1/2 インチ角ドライブ