SIEMENS モールドケースサーキットブレーカ、QF シリーズ
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QF130 | 10kAIC @ 120V | 30A | 1 | 120V | ¥19,695 | |
B | QF125 | 10kAIC @ 120V | 25A | 1 | 120V | ¥12,347 | |
C | QF115 | 10kAIC @ 120V | 15A | 1 | 120V | ¥19,695 | |
D | QF220 | 10kAIC @ 240V | 20A | 2 | 240V | ¥52,550 | |
E | QF230 | 10kAIC @ 240V | 30A | 2 | 240V | ¥52,550 | |
F | QF240 | 10kAIC @ 240V | 40A | 2 | 240V | ¥52,550 | |
G | QF250 | 10kAIC @ 240V | 50A | 2 | 240V | ¥52,550 | |
H | QF260 | 10kAIC @ 240V | 60A | 2 | 240V | - | 見積依頼
|
D | QF215 | 10kAIC @ 240V | 15A | 2 | 240V | ¥58,976 | |
I | QF120A | 22kAIC @ 120V | 20A | 1 | 120V | ¥13,711 | |
J | QF115H | 22kAIC @ 120V | 15A | 1 | 120V | ¥24,931 | |
J | QF220H | 22kAIC @ 240V | 20A | 2 | 240V | - | 見積依頼
|
モールドケースサーキットブレーカ、QFシリーズ
Siemens QF シリーズ サーキット ブレーカーは、電流の過負荷と短絡を防止し、制御パネル、配電盤、モーター コントロール センターに適しています。 これらの UL 認定ブレーカーは、瞬間的および長時間の過電流保護のための熱磁気トリップを備えています。 また、地絡電流による有害な影響を防ぐ地絡保護機能も備えており、最大電流定格は 60A です。 QF シリーズサーキットブレーカーは、15A ~ 60A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルバンドソー
- 空気圧シリンダー
- ワイヤー端子台
- 円すいころ軸受カップ
- 一時的および携帯型発電所
- 研磨アクセサリー
- A / C冷凍
- リベット
- エルゴノミクス
- コンジットの取り付け
- DAYTON 非標準フレーム DC 永久磁石モーター
- GEORG FISCHER アダプター、CPVC、ソケット、NSF、スケジュール 80
- EDSAL サービスカートトレイ
- APPROVED VENDOR アイエンドフィッティング
- WIHA TOOLS プレシジョンナットドライバーセット8個ソリッド
- AMERICRAFT MANUFACTURING Bシリーズダクトファン
- TENNSCO フィラーパネルフレーム
- SPEARS VALVES PVCクリアYパターンバルブ、真のユニオンねじ山端、FKM
- JJ KELLER GHSハンドブック
- HUMBOLDT コンクリートモールドストリッパー