SIEMENS QF240 プラグインサーキットブレーカー Q 40 Amp 240vac 2p 10kaic@240v
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
アイテム価格 | プラグインサーキットブレーカ |
AIC評価 | 10kAIC @ 240V |
アンプ | 40A |
フレーム型 | Q |
Number of Poles | 2 |
UPC | 783643204294 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 1.57 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 58.42 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。