DURHAM MANUFACTURING BCT-2896-10K-95バークレードルトラック、4クレードル、サイズ28 x 96 x 30-1 / 4インチ
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
アイテム価格 | バークレードルトラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 30.25 " |
長さ | 96 " |
負荷容量 | 10000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 7 |
幅(Width) | 28.5 " |
船の重量(kg) | 245.11 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCT-2860-10K-95 | 30.25 " | 60 " | 10000ポンド。 | 28.5 " | ¥295,902 | ||
BCTE-2824-4K-95 | 34.5 " | 24 " | 4000ポンド。 | 28 " | ¥109,826 | ||
BCTE-2836-4K-95 | 34.5 " | 36 " | 4000ポンド。 | 28 " | ¥114,196 | ||
BCTE-2848-4K-95 | 34.5 " | 48 " | 4000ポンド。 | 28 " | ¥119,435 | ||
BCTE-2860-4K-95 | 28.13 " | 60 " | 4000ポンド。 | 28 " | ¥183,071 | ||
BCTEH-2860-5K-95 | 40.88 " | 60 " | 5000ポンド。 | 28 " | ¥197,997 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。