入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
AC接点定格 | 6A @ 125V、3A @ 250V |
アクチュエータの長さ | 0.687 " |
アクチュエータスタイル | コウモリ |
お問合せフォーム | SPST |
取付穴 | 直径0.5インチ |
接続数 | 2 |
動作温度 範囲 | 149度F |
幹径およびスレッドサイズ | 0.5 " |
茎の長さ | 0.5 " |
スイッチ機能 | オン/オフを維持 |
ターミナル | スクリュードライバーを使用 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。