入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーターミナルキット |
キットタイプ | ワイヤーターミナル |
個数 | 270 |
サイズ数 | 3 |
含まれているサイズ | 22〜18 AWG、16〜14 AWG、12〜10 AWG |
端子タイプ | ナイロン絶縁 |
タイプ | 22-10 AWG |
ワイヤータイプ | ソリッドおよびストランド-銅のみ |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。