Reelcraft 5650 OLP1 ホース リールは、ホースの保管と管理のために設計されたスプリング格納式リールです。ねじれ、もつれ、損傷を防ぎながら、ホースに簡単にアクセスできるようにするために、作業場や自動車ガレージで一般的に使用されています。
特徴:
- ホースをスプールにスムーズに移動できるように、曲がったチューブのスイベル設計が特徴です。
- このホースリールはスプール内に入れ子のスイベルを備えており、衝撃や環境要素から保護します。
- 空気または水道サービスに適した低圧 3/8 インチ x 50 フィートの PVC ホースが付いています。
- この Reelcraft 5650 OLP1 ホース リールには、XNUMX 回転につき XNUMX つの位置でスプールを確実にロックするためのスピード ラッチが装備されています。
- スチール構造で、露出した表面の腐食に耐えるために粉体塗装が施されています。
互換性のあるアクセサリ:
よくある質問:
Q. この Reelcraft 5650 OLP1 ホースリールはどのくらいの温度に耐えられますか?
A. この Reelcraft ホースリールは、最高温度 150 °F に耐えることができます。
Q. ホースリールを選ぶ際に考慮すべき点は何ですか?
A.
- ホースの長さと直径の互換性
- ホースの材質と用途
- 取り付けオプション (壁、床、天井)
- ホースリール式(手動、電動)
- ホースリールのサイズと重量
- ホース巻き取り機構
- スイベルとコネクタ
- ホース容量