入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーマーキングスリーブ |
色 | ブラウン |
高さ | 7 / 16 " |
ロールあたりのラベル | 5000 |
材料 | Brady B-342 熱収縮ポリオレフィン両面印刷 |
最大印刷の行 | 不定 |
最大ワイヤーサイズ | 0.215 " |
最小ワイヤーサイズ | 0.094 " |
収縮率 | 3:1 |
温度。 範囲 | -67度から275度F |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 2.12 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 27.56 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | ロールあたりのラベル | 材料 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-094-2-WT | ホワイト | 3 / 16 " | 2500 | B-342 PermaSleeve(R)PS片面熱収縮ポリオレフィン | 0.08 " | 0.023 " | 2" | ¥415,471 | ||
PS-094-2-YL | イエロー | 3 / 16 " | 2500 | B-342 PermaSleeve(R)PS片面熱収縮ポリオレフィン | 0.08 " | 0.023 " | 2" | ¥361,388 | ||
PS-125-2-YL | イエロー | 15 / 64 " | 2500 | B-342 PermaSleeve(R)PS片面熱収縮ポリオレフィン | 0.11 " | 0.046 " | 2" | ¥403,019 | ||
PS-187-2-YL | イエロー | 21 / 64 " | 2500 | B-342 PermaSleeve(R)PS片面熱収縮ポリオレフィン | 0.15 " | 0.062 " | 2" | ¥520,491 | ||
PS-250-2-YL | イエロー | 7 / 16 " | 2500 | B-342 PermaSleeve(R)PS片面熱収縮ポリオレフィン | 0.215 " | 0.094 " | 2" | ¥679,687 | ||
PS-375-2-WT | ホワイト | 41 / 64 " | 1000 | B-342 PermaSleeve(R)PS片面熱収縮ポリオレフィン | 0.32 " | 0.125 " | 2" | ¥456,095 | ||
PS-375-2-YL | イエロー | 41 / 64 " | 1000 | B-342 PermaSleeve(R)PS片面熱収縮ポリオレフィン | 0.32 " | 0.125 " | 2" | ¥361,388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。