入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トリプルコンセント付きラインコード GFCI |
アンプ | 15 |
色 | イエロー |
3アウトレット | |
コード長 | 2ft。 |
エンクロージャ評価 | アウトドア |
ゲージ/導体 | 12/3 |
Hz | 60 |
材料 | ポリカーボネート |
NECコード指定 | SJTW |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | (3)5-15R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
長さの範囲 | 9 "から4フィート |
タイプのリセット | オートマチック |
定格電圧 | 125 VAC |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。