POWER FIRST 11X437 Gfci トライコード 100 フィート オートリセット
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トリプルコンセント付きラインコード GFCI |
アンプ | 15 |
色 | イエロー |
3アウトレット | |
コード長 | 100ft。 |
エンクロージャ評価 | アウトドア |
ゲージ/導体 | 12/3 |
Hz | 60 |
材料 | ポリカーボネート |
NECコード指定 | SJTW |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | (3)5-15R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
長さの範囲 | 100のフィート |
タイプのリセット | オートマチック |
定格電圧 | 125 VAC |
船の重量(kg) | 8.01 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。