入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ギアベルトプーリー |
ボアタイプ | ブッシュ |
ブッシングが必要 | G |
構造 | コールテン |
フランジ径 | 2-3 / 8」 |
材料 | 鋼 |
溝の数 | 14 |
外径 | 55.21959999999999 mm |
ピッチ | 12.7 mm |
ピッチ径 | 56.5912 mm |
タイプ | 同期ドライブH |
幅(Width) | 31.75 mm |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | CN |
モデル | 溝の数 | ボア径 | ボアタイプ | 外径 | ピッチ | ピッチ径 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10XLB037-6FA | 10 | 4.7625 mm | プレーンボア | 97.0280 mm | 5.08 mm | 16.1798 mm | 同期ドライブXL | 14.2875 mm | ¥3,051 | |
11XLB037-6FA | 11 | 4.7625 mm | プレーンボア | 116.4336 mm | 5.08 mm | 17.7800 mm | 同期ドライブXL | 14.2875 mm | ¥3,179 | |
12XLB037-6FA | 12 | 4.7625 mm | プレーンボア | 15.6718 mm | 5.08 mm | 19.4056 mm | 同期ドライブXL | 14.2875 mm | ¥3,470 | |
14XLB037-6FA | 14 | 6.35 mm | プレーンボア | 17.2720 mm | 5.08 mm | 22.6314 mm | 同期ドライブXL | 14.2875 mm | ¥3,971 | |
15XLB037-6FA | 15 | 6.35 mm | プレーンボア | 18.8976 mm | 5.08 mm | 24.2570 mm | 同期ドライブXL | 14.2875 mm | ¥4,118 | |
16XLB037-6FA | 16 | 6.35 mm | プレーンボア | 22.1234 mm | 5.08 mm | 25.8826 mm | 同期ドライブXL | 14.2875 mm | ¥4,360 | |
18XLB037-6FA | 18 | 6.35 mm | プレーンボア | 23.7490 mm | 5.08 mm | 29.1084 mm | 同期ドライブXL | 14.2875 mm | ¥4,893 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。