PORT-A-COOL
1990 年以来、Port-A-Cool は産業、商業、農業用途向けのクーラー、部品、付属品を製造してきました。 暑い環境での効率的な冷却に使用され、快適な作業環境と生産性の向上を保証します。 同社は米国コロラド州に本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
HVACと冷凍
モーター
パンプス
空気力学
HVACと冷凍 フィルタ
ポータクールについて
このブランドの広範なカタログには、蒸発冷却器パッド、部品、蒸発冷却器とその付属品、およびフレキシブル インペラ ペデスタル ポンプが含まれています。 ポート・ア・クール ポータブルクーラー 蒸発水を利用して空気を冷却する Kul Comfort 蒸発媒体が装備されています。 これらのクーラーには、オーバーフローを防ぐための大きなドレン、過熱から保護するための自動ポンプ停止機能、およびユニットの空運転を防ぐための液面インジケーターが付いています。 ユーザーの要件に応じて、8.5、9.1、11.9、および 15.9A の定格電流バリエーションが用意されています。 ブランドの インペラーペデスタルポンプ PACHR3601A1 ハリケーン 360、ハリケーン 3600、および汎用性が高く便利な冷却ソリューションを実現するクラシックなポータブル蒸発クーラーと互換性があります。
考慮すべき事柄
発送
これらの Port-A-Cool 製品はサイズが小さいです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
よくある質問
Port-A-Cool の蒸発式クーラーと汎用クーラーの違いは何ですか?
Port-A-Cool の蒸発式クーラーは、効率的かつ効果的な冷却を目的として特別に設計および設計されていますが、汎用クーラーは同じレベルの性能や機能を提供していない場合があります。
か Raptor Supplies Port-A-Cool から蒸発冷却媒体を提供していますか?
はい、蒸発冷却媒体をお探しのお客様は、Port-A-Cool を選択できます。 蒸発冷却媒体。 これらのメディアはセルロース/合成繊維で作られており、水を吸収して保持するように設計されています。 空気がこれらの湿ったパッドを通過購入に進む、蒸発プロセスを通じて冷却されるため、蒸発冷却システムの重要なコンポーネントとなります。 これらの媒体により、クーラーから放出される空気がより冷たく、高温で乾燥した気候の居住者にとってより快適になります。
自分のニーズに合った適切な Port-A-Cool クーラーを選択するにはどうすればよいですか?
- 冷却領域のサイズを決定します。
- 気候を確認してください - 乾燥しているか湿気が多いか。
- 適切な冷却能力を持つモデルを選択してください。
- 移植性と設置オプションを考慮してください。
- 追加機能を確認します。
- 予算とエネルギー効率のニーズに適合しているかどうかを確認してください。